NBK(鍋屋バイテック会社)
UFC アルミキャビネットチューブラ取手
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
28
寸法L1(mm)
400
注文コード
21899867
品番
UFC-20-400-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,487
販売価格(税別)
¥
4,988
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
48
寸法H(mm)
58
寸法L(mm)
420
寸法L1(mm)
400
寸法L2(mm)
362
寸法Lm(mm)
15.5
寸法M(mm)
M8
寸法d(mm)
20
寸法h(mm)
35
質量(g)
223
ブラケット
つや消し黒
許容荷重(N)
500
材質(パイプ)
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)