曜日別特売
KGH06-01-X34 ストレート (KGH~) SMC 21900216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレート (KGH~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2個)適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじ1/8注文コード21900216品番KGH06-01-X34
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。

用途
めねじ部からの同一
方向の配管に使用。
最も一般的な機種。
適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/8材質SUS303オーダーメイド仕様ゴム材質:FKM脚部伸縮ピッチ(mm)●耐食環境使用可能●金属部:SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする