NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UVF アルミオーバルチューブラ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
500
材質(パイプ)
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
注文コード
21902308
品番
UVF-36-500-ES
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
40
寸法H(mm)
71
寸法L(mm)
522
寸法L1(mm)
500
寸法L2(mm)
478
寸法Lf(mm)
15
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
45
質量(g)
628
ブラケット
つや消しシルバー
キャップ色
ライトグレー
許容荷重(N)
1000
材質(パイプ)
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)