NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミ2スポークハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
125
色
黒
注文コード
21905512
品番
HMD-125-T-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,010
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
24.5
寸法B(mm)
22
寸法D(mm)
125
寸法G(mm)
61
寸法H(mm)
45
寸法L(mm)
18
寸法d(mm)
31
寸法d1(mm)
23
寸法s(mm)
4
材質
ナイロン6
色
黒
質量(g)
440