NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
アルミオーバルチューブラ取っ手
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
250
材質(パイプ)
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
注文コード
21905634
品番
UVC-36-250-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
41
寸法H(mm)
72
寸法L(mm)
265
寸法L1(mm)
250
寸法L2(mm)
221
寸法Lr(mm)
5
寸法h(mm)
45
R
8.5
質量(g)
480
ブラケット
つや消し黒
キャップ色
ライトグレー
許容荷重(N)
1000
材質(パイプ)
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)