NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
10
注文コード
21906212
品番
PMX-10-M16-1.5-A
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法B・寸法D
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
10
寸法D1(mm)
19.6
寸法L1(mm)
26
寸法l(mm)
67.5
寸法l2(mm)
9
寸法m(mm)
M16×1.5
質量(g)
61
タイプ
ロックナットなし
D
25