NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
10
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
18
注文コード
21906386
品番
PMX-6-M10-AK
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法B・寸法D
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
18
寸法D1(mm)
11.5
寸法L(mm)
49
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
7.5
寸法Lb(mm)
5
寸法M(mm)
M10
寸法SW(mm)
10
寸法s(mm)
6
寸法sw1(mm)
17
外径(mm)
10
材質(本体)
スティール
質量(g)
24
タイプ
ロックナット付