インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)12 寸法B(mm)8 寸法D(mm)21 注文コード21906447 品番PMX-8-M12-AK
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は外径・寸法B・寸法Dなど52種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)8 寸法D(mm)21 寸法D1(mm)13.8 寸法L(mm)59 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)9 寸法Lb(mm)6 寸法M(mm)M12 寸法SW(mm)12 寸法s(mm)8 寸法sw1(mm)19 外径(mm)12 材質(本体)スティール 質量(g)39 タイプロックナット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする