インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)6 寸法B(mm)3 寸法D(mm)14 注文コード21906508 品番PMXS-3-M6-0.75-AK
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は外径・寸法B・寸法Dなど52種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)3 寸法D(mm)14 寸法D1(mm)6.9 寸法L(mm)30 寸法L1(mm)12 寸法L2(mm)4.5 寸法Lb(mm)3.2 寸法M(mm)M6×0.75 寸法SW(mm)6 寸法s(mm)3.5 寸法sw1(mm)10 外径(mm)6 材質(本体)ステンレス 質量(g)4 タイプロックナット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする