NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
6
寸法B(mm)
3
寸法D(mm)
14
注文コード
21906526
品番
PMXS-3-M6-AK
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法B・寸法D
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
3
寸法D(mm)
14
寸法D1(mm)
6.9
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
12
寸法L2(mm)
4.5
寸法Lb(mm)
3.2
寸法M(mm)
M6
寸法SW(mm)
6
寸法s(mm)
3.5
寸法sw1(mm)
10
外径(mm)
6
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
4
タイプ
ロックナット付