インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)8 寸法B(mm)4 寸法D(mm)18 注文コード21906553 品番PMXS-4-M8-1-A
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は外径・寸法B・寸法Dなど52種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)4 寸法D(mm)18 寸法D1(mm)9.2 寸法L(mm)39.5 寸法L1(mm)16 寸法L2(mm)6 寸法M(mm)M8×1 寸法SW(mm)8 寸法s(mm)4.5 外径(mm)8 材質(本体)ステンレス 質量(g)8 タイプロックナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする