NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
8
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
16
注文コード
21906614
品番
PMXS-5-M8-A
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法B・寸法D
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
16
寸法D1(mm)
9.2
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
6
寸法M(mm)
M8
寸法SW(mm)
8
寸法s(mm)
5
外径(mm)
8
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
8
タイプ
ロックナットなし