NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - T字ノブタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
12
寸法s(mm)
15
注文コード
21906754
品番
PTX-12-15-A
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法s
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
83
寸法L1(mm)
33
寸法D(mm)
59
寸法B(mm)
12
寸法D1(mm)
25.4
寸法L2(mm)
10
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M20
寸法s(mm)
15
最大荷重(N)
40
最小荷重(N)
11.5
剪断荷重(N)
10100
寸法sw(mm)
22
荷重(N)
11.5/40
寸法L+s(mm)
68
寸法M(細目)
M20×1.5
ロックナットの有無
-