画像準備中

インデックスプランジャ - T字ノブタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)6 寸法s(mm)6 注文コード21906788 品番PTX-6-6-AK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は寸法B・寸法sなど24種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ1.5 寸法L(mm)54 寸法L1(mm)22 寸法D(mm)54 寸法B(mm)6 寸法D1(mm)16.2 寸法L2(mm)6 ねじ規格細目 寸法M(mm)M12 寸法s(mm)6 最大荷重(N)19 最小荷重(N)6.5 剪断荷重(N)2530 寸法sw1(mm)18 寸法Lb(mm)6 寸法sw(mm)14 荷重(N)6.5/19 寸法L+s(mm)48 寸法M(細目)M12×1.5 ロックナットの有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする