画像準備中

インデックスプランジャ - T字ノブタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)8 寸法s(mm)12 注文コード21906815 品番PTX-8-12-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は寸法B・寸法sなど24種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ1.5 寸法L(mm)71 寸法L1(mm)26 寸法D(mm)59 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)19.6 寸法L2(mm)8 ねじ規格細目 寸法M(mm)M16 寸法s(mm)12 最大荷重(N)28 最小荷重(N)8.5 剪断荷重(N)4500 寸法sw(mm)17 荷重(N)8.5/28 寸法L+s(mm)59 寸法M(細目)M16×1.5 ロックナットの有無-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする