NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - T字ノブタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
8
寸法s(mm)
8
注文コード
21906833
品番
PTX-8-8-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法s
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
67
寸法L1(mm)
26
寸法D(mm)
59
寸法B(mm)
8
寸法D1(mm)
19.6
寸法L2(mm)
8
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M16
寸法s(mm)
8
最大荷重(N)
26
最小荷重(N)
8.5
剪断荷重(N)
4500
寸法sw(mm)
17
荷重(N)
8.5/26
寸法L+s(mm)
59
寸法M(細目)
M16×1.5
ロックナットの有無
-