画像準備中

インデックスプランジャ - T字ノブタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)12 寸法s(mm)15 注文コード21906885 品番PTXS-12-15-AK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は寸法B・寸法sなど24種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ1.5 寸法L(mm)83 寸法L1(mm)33 寸法D(mm)59 寸法B(mm)12 寸法D1(mm)25.4 寸法L2(mm)10 ねじ規格細目 寸法M(mm)M20 寸法s(mm)15 最大荷重(N)40 最小荷重(N)11.5 剪断荷重(N)10400 寸法sw1(mm)30 寸法Lb(mm)10 寸法sw(mm)22 荷重(N)11.5/40 寸法L+s(mm)68 寸法M(細目)M20×1.5 ロックナットの有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする