NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - T字ノブタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
6
寸法s(mm)
9
注文コード
21906928
品番
PTXS-6-9-AK
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法s
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
57
寸法L1(mm)
22
寸法D(mm)
54
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
16.2
寸法L2(mm)
6
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M12
寸法s(mm)
9
最大荷重(N)
25
最小荷重(N)
6
剪断荷重(N)
2620
寸法sw1(mm)
18
寸法Lb(mm)
6
寸法sw(mm)
14
荷重(N)
6/25
寸法L+s(mm)
48
寸法M(細目)
M12×1.5
ロックナットの有無
○