NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - クランピングノブタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21906973
品番
PNKX-5-34-M10-1
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
34
寸法L(mm)
45
寸法L1(mm)
19
寸法L4(mm)
17
寸法M(mm)
M10
寸法M(細目)
M10×1
寸法d(mm)
15.5
寸法e(mm)
8.6
寸法s(mm)
5
寸法sw(mm)
10
ねじピッチ
1
剪断荷重(N)
1820
ねじ規格
細目
荷重(N)
7/17
最大荷重(N)
17
最小荷重(N)
7