NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - クランピングノブタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21906982
品番
PNKX-6-42-M12-1.5
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
42
寸法L(mm)
53
寸法L1(mm)
21
寸法L4(mm)
19
寸法M(mm)
M12
寸法M(細目)
M12×1.5
寸法d(mm)
19
寸法e(mm)
9.9
寸法s(mm)
6
寸法sw(mm)
12
ねじピッチ
1.5
剪断荷重(N)
2620
ねじ規格
細目
荷重(N)
9/24
最大荷重(N)
24
最小荷重(N)
9