NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - クランピングノブタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21907007
品番
PNKX-8-53-M16-1.5
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
8
寸法D(mm)
53
寸法L(mm)
68
寸法L1(mm)
28
寸法L4(mm)
26
寸法M(mm)
M16
寸法M(細目)
M16×1.5
寸法d(mm)
22.5
寸法e(mm)
13.9
寸法s(mm)
8
寸法sw(mm)
16
ねじピッチ
1.5
剪断荷重(N)
4660
ねじ規格
細目
荷重(N)
11/30
最大荷重(N)
30
最小荷重(N)
11