NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
5
注文コード
21907025
品番
PIX-5-5-A
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・ストローク・寸法D
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
5
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301
色
ノブ:つや消し黒
質量(g)
13
表面処理
本体:三価クロメート処理
荷重(最小〜最大)(N)
4.5/12
せん断荷重(N[kgf])
ピン:1100