画像準備中

インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)7 注文コード21907077 品番PIXS-6-7-A
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法B・ストローク・寸法Dなど64種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)7 材質ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 ノブ:つや消し黒 質量(g)22 タイプコンパクトタイプ 荷重(最小〜最大)(N)5/18 せん断荷重(N[kgf])ピン:2620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする