NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
25
注文コード
21907217
品番
PNHX-6-6-M10-1-A
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・ストローク・寸法D
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1
寸法L(mm)
34
寸法d(mm)
18
寸法L1(mm)
8
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
6
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M10
寸法s(mm)
6
最大荷重(N)
16
最小荷重(N)
6
剪断荷重(N)
2620
寸法sw(mm)
12
荷重(N)
6/16
ロックナットの有無
-