NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
28
注文コード
21907287
品番
PNHX-6-7-M12-AK
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・ストローク・寸法D
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1.75
寸法L(mm)
40.5
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
10
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
6
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M12
寸法s(mm)
7
最大荷重(N)
23
最小荷重(N)
10
剪断荷重(N)
2620
寸法sw1(mm)
19
寸法Lb(mm)
6
寸法sw(mm)
14
荷重(N)
10/23
ロックナットの有無
○