画像準備中

インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)8 寸法D(mm)33 注文コード21907357 品番PNHX-8-10-M16-A
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法B・ストローク・寸法Dなど64種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ2 寸法L(mm)47.5 寸法d(mm)23 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)33 寸法B(mm)8 ねじ規格並目 寸法M(mm)M16 寸法s(mm)10 最大荷重(N)35 最小荷重(N)11 剪断荷重(N)4660 寸法sw(mm)17 荷重(N)11/35 ロックナットの有無-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする