NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
33
注文コード
21907384
品番
PNHXS-10-10-M16-1.5-AK
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・ストローク・寸法D
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
47.5
寸法d(mm)
23
寸法L1(mm)
12
寸法D(mm)
33
寸法B(mm)
10
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M16
寸法s(mm)
10
最大荷重(N)
35
最小荷重(N)
11
剪断荷重(N)
7280
寸法sw1(mm)
24
寸法Lb(mm)
8
寸法sw(mm)
17
荷重(N)
11/35
ロックナットの有無
○