NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
33
注文コード
21907393
品番
PNHXS-10-10-M16-A
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・ストローク・寸法D
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
2
寸法L(mm)
47.5
寸法d(mm)
23
寸法L1(mm)
12
寸法D(mm)
33
寸法B(mm)
10
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M16
寸法s(mm)
10
最大荷重(N)
35
最小荷重(N)
11
剪断荷重(N)
7280
寸法sw(mm)
17
荷重(N)
11/35
ロックナットの有無
-