画像準備中

インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)4 寸法D(mm)21 注文コード21907445 品番PNHXS-4-5-M8-AK
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は寸法B・ストローク・寸法Dなど64種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ1.25 寸法L(mm)27.5 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)6 寸法D(mm)21 寸法B(mm)4 ねじ規格並目 寸法M(mm)M8 寸法s(mm)5 最大荷重(N)12 最小荷重(N)4 剪断荷重(N)1160 寸法sw1(mm)13 寸法Lb(mm)4 寸法sw(mm)10 荷重(N)4/12 ロックナットの有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする