画像準備中

インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)6 寸法D(mm)25 注文コード21907497 品番PNHXS-6-6-M10-1-A
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は寸法B・ストローク・寸法Dなど64種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ1 寸法L(mm)34 寸法d(mm)18 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)25 寸法B(mm)6 ねじ規格細目 寸法M(mm)M10 寸法s(mm)6 最大荷重(N)16 最小荷重(N)6 剪断荷重(N)2620 寸法sw(mm)12 荷重(N)6/16 ロックナットの有無-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする