画像準備中

インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)10 寸法D(mm)33 注文コード21907655 品番PNHXS-10-10-M16-1.5-S
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は寸法B・寸法Dなど28種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)10 寸法D(mm)33 寸法L(mm)47.5 寸法L1(mm)12 寸法Lb(mm)- 寸法M(mm)M16 寸法d(mm)23 寸法s(mm)10 寸法sw(mm)17 寸法sw1(mm)- ねじピッチ1.5 剪断荷重(N)7280 ロックナットの有無- ねじ規格細目 荷重(N)11/35 最大荷重(N)35 最小荷重(N)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする