NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
33
注文コード
21907682
品番
PNHXS-10-10-M16-SK
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法D
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
33
寸法L(mm)
47.5
寸法L1(mm)
12
寸法Lb(mm)
8
寸法M(mm)
M16
寸法d(mm)
23
寸法s(mm)
10
寸法sw(mm)
17
寸法sw1(mm)
24
ねじピッチ
2
剪断荷重(N)
7280
ロックナットの有無
○
ねじ規格
並目
荷重(N)
11/35
最大荷重(N)
35
最小荷重(N)
11