画像準備中

インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)4 寸法D(mm)21 注文コード21907716 品番PNHXS-4-5-M8-S
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は寸法B・寸法Dなど28種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)4 寸法D(mm)21 寸法L(mm)27.5 寸法L1(mm)6 寸法Lb(mm)- 寸法M(mm)M8 寸法d(mm)15 寸法s(mm)5 寸法sw(mm)10 寸法sw1(mm)- ねじピッチ1.25 剪断荷重(N)1160 ロックナットの有無- ねじ規格並目 荷重(N)4/12 最大荷重(N)12 最小荷重(N)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする