画像準備中

インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)6 寸法D(mm)25 注文コード21907786 品番PNHXS-6-6-M10-1-SK
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は寸法B・寸法Dなど28種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)6 寸法D(mm)25 寸法L(mm)34 寸法L1(mm)8 寸法Lb(mm)5 寸法M(mm)M10 寸法d(mm)18 寸法s(mm)6 寸法sw(mm)12 寸法sw1(mm)17 ねじピッチ1 剪断荷重(N)2620 ロックナットの有無 ねじ規格細目 荷重(N)6/16 最大荷重(N)16 最小荷重(N)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする