画像準備中

インデックスプランジャ - ノック式ボタンタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)6 注文コード21907935 品番PXP-6-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は寸法Bなど4種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ1.5 寸法L(mm)44 寸法L1(mm)20 寸法D(mm)19 寸法B(mm)6 寸法D1(mm)15 寸法L2(mm)44.5 ねじ規格細目 寸法M(mm)M12 寸法s(mm)6 最大荷重(N)30 最小荷重(N)20 寸法s1(mm)3 剪断荷重(N)2530 寸法sw(mm)13 荷重(N)8.5/25 寸法M(細目)M12×1.5 ロックナットの有無-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする