NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - リングタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
8
注文コード
21908084
品番
PLZX-8-9-M16-RK
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
2
寸法d(mm)
2
寸法L1(mm)
34
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
8
寸法L2(mm)
25
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M16
寸法s(mm)
9
最大荷重(N)
27
最小荷重(N)
7
剪断荷重(N)
4660
寸法sw1(mm)
24
寸法Lb(mm)
8
荷重(N)
7 / 27
ロックナットの有無
○