NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - リングタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
6
注文コード
21908136
品番
PLZXS-6-6-M12-1.5-R
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,507
販売価格(税別)
¥
3,188
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1.5
寸法d(mm)
2
寸法L1(mm)
24
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
6
寸法L2(mm)
25
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M12
寸法s(mm)
6
最大荷重(N)
21
最小荷重(N)
6
剪断荷重(N)
2620
荷重(N)
6 / 21
ロックナットの有無
-