画像準備中

インデックスプランジャ - レバータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)5 寸法D(mm)25 注文コード21908303 品番PNXV-5-M12-1.5-AK
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は寸法B・寸法Dなど18種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ1.5 寸法L(mm)48 寸法H(mm)11 寸法L1(mm)25 寸法D(mm)25 寸法B(mm)5 ねじ規格細目 寸法M(mm)M12 寸法s(mm)8 最大荷重(N)56 最小荷重(N)20 剪断荷重(N)1190 寸法sw1(mm)18 寸法Lb(mm)6 寸法sw(mm)13 荷重(N)8/22 寸法M(細目)M12×1.5 ロックナットの有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする