NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - レバータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
8
寸法D(mm)
30
注文コード
21908355
品番
PNXV-8-M16-1.5-A
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
56.5
寸法H(mm)
13
寸法L1(mm)
28
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
8
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M16
寸法s(mm)
10
最大荷重(N)
56
最小荷重(N)
20
剪断荷重(N)
3050
寸法sw(mm)
18
荷重(N)
11/30
寸法M(細目)
M16×1.5
ロックナットの有無
-