画像準備中

インデックスプランジャ - レバータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)8 寸法D(mm)37 注文コード21908373 品番PNXV-8-M20-1.5-A
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は寸法B・寸法Dなど18種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ1.5 寸法L(mm)69.5 寸法H(mm)15 寸法L1(mm)36 寸法D(mm)37 寸法B(mm)8 ねじ規格細目 寸法M(mm)M20 寸法s(mm)12 最大荷重(N)56 最小荷重(N)20 剪断荷重(N)3050 寸法sw(mm)22 荷重(N)20/56 寸法M(細目)M20×1.5 ロックナットの有無-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする