※PMY-A

PMY-10-M16-1.5-A インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908398 PMY-10-M16-1.5-A インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908398 PMY-10-M16-1.5-A インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908398

インデックスプランジャ - ロック機構つき

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)10 注文コード21908398 品番PMY-10-M16-1.5-A
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は外径・寸法B・寸法Dなど52種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)10 寸法D1(mm)19.6 寸法L1(mm)26 寸法l(mm)72.5 寸法l2(mm)14 寸法m(mm)M16×1.5 材質スティール 質量(g)65 タイプロックナットなし D25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21908626
2020-12-24
用途:
製品の切り替えレバーの固定用
サービス業

これまで使用していたプランジャーが壊れてしまって為に、代わりに使用しております。
問題なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする