※PMY-A

PMY-3-M6-0.75-AK インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908425 PMY-3-M6-0.75-AK インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908425 PMY-3-M6-0.75-AK インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908425

インデックスプランジャ - ロック機構つき

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)6 寸法B(mm)3 寸法D(mm)12 注文コード21908425 品番PMY-3-M6-0.75-AK
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は外径・寸法B・寸法Dなど52種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)3 寸法D(mm)12 寸法D1(mm)6.9 寸法L(mm)32.5 寸法L1(mm)12 寸法L2(mm)7 寸法Lb(mm)3.2 寸法M(mm)M6×0.75 寸法SW(mm)6 寸法s(mm)3.5 寸法sw1(mm)10 外径(mm)6 材質スティール 質量(g)5 タイプロックナット付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21908626
2020-12-24
用途:
製品の切り替えレバーの固定用
サービス業

これまで使用していたプランジャーが壊れてしまって為に、代わりに使用しております。
問題なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする