※PMY-A
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - ロック機構つき
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
12
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
21
注文コード
21908583
品番
PMY-6-M12-1.5-AK
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法B・寸法D
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
21
寸法D1(mm)
13.8
寸法L(mm)
55
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
11
寸法Lb(mm)
6
寸法M(mm)
M12×1.5
寸法SW(mm)
12
寸法s(mm)
6
寸法sw1(mm)
18
外径(mm)
12
材質
スティール
質量(g)
35
タイプ
ロックナット付