※PMY-A
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - ロック機構つき
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
16
寸法B(mm)
8
寸法D(mm)
25
注文コード
21908635
品番
PMY-8-M16-1.5-A
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法B・寸法D
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
8
寸法D(mm)
25
寸法D1(mm)
19.6
寸法L(mm)
68
寸法L1(mm)
24
寸法L2(mm)
13.5
寸法M(mm)
M16×1.5
寸法SW(mm)
17
寸法s(mm)
8
外径(mm)
16
材質
スティール
質量(g)
62
タイプ
ロックナットなし