NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - ロック機構つき
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
6
寸法B(mm)
3
寸法D(mm)
12
注文コード
21908687
品番
PMYS-3-M6-0.75-AK
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法B・寸法D
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
3
寸法D(mm)
12
寸法D1(mm)
6.9
寸法L(mm)
32.5
寸法L1(mm)
12
寸法L2(mm)
7
寸法Lb(mm)
3.2
寸法M(mm)
M6×0.75
寸法SW(mm)
6
寸法s(mm)
3.5
寸法sw1(mm)
10
外径(mm)
6
材質
ステンレス
質量(g)
5
タイプ
ロックナット付