※PMYS-A
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - ロック機構つき
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
8
寸法B(mm)
4
寸法D(mm)
16
注文コード
21908748
品番
PMYS-4-M8-1-AK
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法B・寸法D
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
4
寸法D(mm)
16
寸法D1(mm)
9.2
寸法L(mm)
43
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
9.5
寸法Lb(mm)
4
寸法M(mm)
M8×1
寸法SW(mm)
8
寸法s(mm)
4.5
寸法sw1(mm)
13
外径(mm)
8
材質
ステンレス
質量(g)
12
タイプ
ロックナット付