※PMYS-A
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - ロック機構つき
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
10
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
18
注文コード
21908818
品番
PMYS-6-M10-A
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法B・寸法D
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
18
寸法D1(mm)
11.5
寸法L(mm)
52
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
10.5
寸法M(mm)
M10
寸法SW(mm)
10
寸法s(mm)
6
外径(mm)
10
材質
ステンレス
質量(g)
18
タイプ
ロックナットなし