※PMYS-A

PMYS-8-M12-A インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908872 PMYS-8-M12-A インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908872 PMYS-8-M12-A インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908872

インデックスプランジャ - ロック機構つき

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)12 寸法B(mm)8 寸法D(mm)21 注文コード21908872 品番PMYS-8-M12-A
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は外径・寸法B・寸法Dなど52種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)8 寸法D(mm)21 寸法D1(mm)13.8 寸法L(mm)63.5 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)13.5 寸法M(mm)M12 寸法SW(mm)12 寸法s(mm)8 外径(mm)12 材質ステンレス 質量(g)32 タイプロックナットなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21908626
2020-12-24
用途:
製品の切り替えレバーの固定用
サービス業

これまで使用していたプランジャーが壊れてしまって為に、代わりに使用しております。
問題なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする