NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
6
寸法s(mm)
6
注文コード
21908958
品番
PTY-6-6-A
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法s
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
54
寸法L1(mm)
22
寸法D(mm)
54
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
16.2
寸法L2(mm)
6
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M12
寸法s(mm)
6
最大荷重(N)
19
最小荷重(N)
6.5
剪断荷重(N)
2530
寸法sw(mm)
14
荷重(N)
6.5/19
寸法L+s(mm)
48
寸法M(細目)
M12×1.5
ロックナットの有無
-