NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
7
注文コード
21909213
品番
PIYS-6-7-A
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・ストローク・寸法D
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
7
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301
色
ノブ:つや消し黒
質量(g)
22
タイプ
ロック機構つき
荷重(最小〜最大)(N)
5/18
せん断荷重(N[kgf])
ピン:2620